シングルグリップ(貫通型)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21764593 品番DSGK-75
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥18,800
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

貫通タイプでケーブルに取り付け簡単!用途も拡大!
ケーブルの先端だけでなく、途中にも使用可能。
ケーブルの先端にコネクター等が付いていても、ソックス開口部から出しておけるので、コネクターの破損やグリップのじゃまにならない。
数本のケーブルをまとめた時のテープやキャップ類も先端からはずせるので、ケーブルを挿入しやすく、グリップのじゃまにならない。
編込みではないので、装着が簡単(従来のシングルグリップと同じ)
中間引きとしても使用可能。

全長(mm)1150 引張荷重(kN[kgf])21.6(2200) 質量(g)910 使用ケーブル径(Φmm)60〜75 ソックス部(mm)980

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「通線・入線工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする