曜日別特売
DSG-450MS シングルグリップ(中間引) DENSAN(デンサン/ジェフコム) 21764627

シングルグリップ(中間引)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
使用ケーブル径(Φmm)35~48
全長(mm)850
引張荷重(kN[kgf])14.7(1500)
内容量1個注文コード21764627品番DSG-450MS
参考基準価格(税別)¥14,200販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

中間引きにアイ1個タイプが登場!
従来2ヶ所のアイを引っ張っていたのが、1ヶ所ですむ。
ワイヤーが1ヶ所集約されるので、グリップ力がUP。
アイがケーブルと平行なので、引っ張った時、外にはみ出にくい。
ソックスは柔らかく、広げやすい(ケーブルの装着が簡単)
グリップを編込むので、ケーブルの適切な場所(中間)に装着できる。

全長(mm)850引張荷重(kN[kgf])14.7(1500)質量(g)410使用ケーブル径(Φmm)35~48ソックス部(mm)720
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通線・入線工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする