シングルグリップ(中間引)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21764636 品番 DSG-600MS
参考基準価格(税別)¥15,300 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

中間引きにアイ1個タイプが登場!
従来2ヶ所のアイを引っ張っていたのが、1ヶ所ですむ。
ワイヤーが1ヶ所集約されるので、グリップ力がUP。
アイがケーブルと平行なので、引っ張った時、外にはみ出にくい。
ソックスは柔らかく、広げやすい(ケーブルの装着が簡単)
グリップを編込むので、ケーブルの適切な場所(中間)に装着できる。

全長(mm)920 引張荷重(kN[kgf])19.6(2000) 質量(g)570 使用ケーブル径(Φmm)49〜60 ソックス部(mm)755

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「通線・入線工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする