DENSAN(デンサン/ジェフコム)
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の PCアクセサリー
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の ケーブル
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の LANケーブル
ネットワークパッチケーブル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(3本)
注文コード
21765117
品番
LCAT5E-SS020-WT
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
壁コンセントと測定器間に使用 検査用に最適。
カテゴリー5eネットワークパッチケーブル。
ストレート接続。
STP仕様(シールドタイプ)。
規格
CAT5e
ケーブル長(m)
約0.2
色
ホワイト
結線方式
ストレート結線
構造
STP
ケーブル
スタンダード