SCT-F02 バンキャビネット(3列引き出し) DENSAN(デンサン/ジェフコム) 21765153 SCT-F02 バンキャビネット(3列引き出し) DENSAN(デンサン/ジェフコム) 21765153

バンキャビネット(3列引き出し)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21765153 品番 SCT-F02
参考基準価格(税別)¥181,000 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800

自由な組み合わせで 車内を整理整頓 バンキャビネットシリーズ。
荷室後部に設置して工具や部材を整理収納できる3列引き出しタイプ。
車載用機材収納システム。
工具・部材・ツールボックス・脚立など様々な区分収納・取り出しに力を発揮。
多彩なパーツを組み合わせて、用途に合わせた自由なレイアウトが可能。
天板は釘の打てる木製。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1150×950×200(本体) 質量(kg)62 仕様引出し収納スペース(内寸):幅276×奥行765×高さ110mm、仕切板(着脱可能)取付ピッチ:50mm、仕切板間:48mm 厚さ(mm)15(天板)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※個人宅への配送は出来ません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「通線工具収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする