※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL100

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク標準ストローク ストローク(mm)200 注文コード21766764 品番MGPL100-200Z-A93-XC4W
参考基準価格(税別)¥159,010 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800
この商品はストローク・ストローク調整範囲など65種類から選べます 他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)100 ストローク標準ストローク 作動方式複動片ロッド 仕様(-XC4W) 両側強力スクレーパ付 ストローク(mm)200 ねじの種類(-) Rc リード線(m)(-) 0.5 軸受種類(L) ボールブッシュ オートスイッチ種類A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする