ジャンピングバケット

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21766973 品番 JPB-1517
参考基準価格(税別)¥1,900 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

スプリング式でパッと開いて、しっかり自立するバケット。
コンパクトに折りたたんで収納。
折りたたみ時はバックルでカチッと固定。
現場でのごみの収集に。
資材や道具の運搬・収納に。

ブラック 質量(kg)0.2 直径(Φmm)150 高さ(mm)170(使用時)、120(折り畳み時) 耐荷重N(kgf)49(5)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21766982
2023-11-22
用途:
持ち運び用のバケツ

水がダダ洩れ。まったく使えません!
バケツと思わず「水を汲むことも出来るモノ入れ」と感がえた方が良いです。
正直返品したいわ。

2023-08-07
用途:
現場でのゴミ箱
建設業・工事業

使いやすさは最高ですが、結構早めにワイヤーが出て来てしまいます。下の補強が必要かと思います。

対象商品:
21766973
2022-04-11
用途:
日曜大工の時に
農・林・水産業

実は、とても小さいサイズなのですが、これはこれで小物の運搬に便利です。

1人が参考にしています
対象商品:
21766982
2022-10-31
用途:
手回り作業工具入れ
株式会社流機エンジニアリング 様

以前モノタロウブランド物があったのですが、なくなってしまったのでこちらを購入、耐久性はわかりません

対象商品:
21766973
2019-04-19
用途:
電気工事時
電気・ガス・熱供給・水道業

腰道具に装着してゴミ箱変わりに使用していますが、大きさもちょうどよく大変役にたっています。

対象商品:
21766982
2019-09-28
用途:
作業時の工具運搬
建設業・工事業

購入後1ヶ月でワイヤー部が外れて袋を突き破ってしまった。耐久性に問題有り。

5人が参考にしています
対象商品:
21766973
2018-10-31
用途:
電工作業

手工具や電材くず入れ等、現場作業時使ってます。
ちょっと大きいフックが標準装備されていると、腰に引っ掛けたり、脚立に掛けたり出来助かります。

対象商品:
21766973
2017-10-05
用途:
電気工事作業時のゴミ箱がわり

丈夫そうです。
思っていたよりも持ち手が少し短いです。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする