※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL100TF

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)50 ストローク調整範囲(mm)【B】0〜25 オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵) 注文コード21767288 品番MGPL100TF-50BZ-XC8
参考基準価格(税別)¥94,600 販売価格(税込) ¥94,578
販売価格(税別)
85,980
この商品はストローク・ストローク調整範囲・オートスイッチ種類など11種類から選べます 他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)100 ストローク調整範囲(mm)【B】0〜25 作動方式複動片ロッド 仕様(-XC8) 押出し調整形 ストローク(mm)50 軸受種類(L) ボールブッシュ ポートねじの種類(TF) G オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする