※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL12-40AZ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21768724 品番 MGPL12-40AZ-M9NL-XC9
参考基準価格(税別)¥29,480 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980
チューブ内径(Φmm)12 ストローク調整範囲(mm)【A】0〜10 作動方式複動片ロッド 仕様(-XC9) 引込み調整形 ストローク(mm)40 リード線(m)(L)3 軸受種類(L) ボールブッシュ ポートねじの種類(-) M5×0.8 オートスイッチ種類M9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする