※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL20-20AZ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 オートスイッチ種類M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し ねじの種類(-) Rc 注文コード21773448 品番MGPL20-20AZ-M9BVL-XC19
参考基準価格(税別)¥36,300 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980
この商品はオートスイッチ種類・ねじの種類・ポートねじの種類など4種類から選べます 他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)20 ストローク(-XC19) 中間ストローク(スペーサ対応) 作動方式複動片ロッド リード線(m)(L) 3 オートスイッチ種類M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し ストローク(mm)20 ねじの種類(-) Rc 軸受種類(L) ボールブッシュ オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする