紙ウエス ロールタイプ 布感覚で使える

(3件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻(870カット) 注文コード21777115 品番MX7080W
販売価格(税込) ¥8,028
販売価格(税別)
7,298
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

布のような感覚で使える丈夫な紙ウエスです。水に濡らし絞って使えば簡易的な雑巾代わりにもなります。

材質パルプ+ポリプロピレン 用途機械のメンテナンス作業等、幅広い清掃作業に。 厚さ(mm)0.3 質量(kg)7.5 全長(m)295.8 枚数(シート)870 外径(Φmm)約350 シートサイズ(mm)318×340 芯径(mm)75
注意
※水には溶けません。
※用途以外には使用しないでください。

商品説明動画

紙ウエス ロールタイプ 薄手 布感覚で使える.
この動画は、1人が参考にしています。
llscreen>

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:197

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21777115
2021-10-14
用途:
キッチン周りの掃除

キッチンペーパーとは違って破れ難いので洗剤を使ってゴシゴシ拭けます。布の雑巾を使うと油汚れの洗濯が大変なので、使い捨てのペーパータオルは便利です。

対象商品:
21777115
2021-03-04
用途:
トラックの整備全般、オイル、燃料のふき取り等
運輸・通信業

紙は強くてとても良いです。
改善してほしい所は、1枚だけ切り離そうとして引っ張るのですが、とてもちぎれにくいので2〜3枚一緒についてきます。
もう少し軽い力で楽に切り離しが出来たらいいなと思います。

MonotaROからの回答

今後の商品の課題として改善を検討します。貴重なご意見誠にありがとうございます。

対象商品:
21777115
2019-05-16
用途:
機械メンテナンス時
株式会社北陸近畿クボタ 様 (卸売・小売業)

もう少し布感(ふあふあ感)があるほうがいい。一枚のサイズを大きくしてほしい

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

クリーンエリア用ウエスとは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/848/
1人が参考にしています
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウエスの種類と特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ues/
1人が参考にしています
2022-06-23

「紙ウエス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする