ガオナ シングルレバー混合栓 キッチン用 (壁付 取付簡単 上向きパイプ 節水)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21777693 品番GA-BA003
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980

壁付のシングルレバー混合栓です。取付けが簡単な回転クランクです。
吐水位置が上がっているので、浄水器などを取付けても干渉しにくくなります。
よく使用するハンドル中央部では水が出ます。またハンドル操作中に水と湯で切り替わる感覚があるので、無意識のお湯のムダ使いを削減できます。
泡沫金具が付いているので、節水器具未使用の場合と比べて約30%の節水効果(メーカー比)があり、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。
取付けに必要なシールテープ(5m)付きです。

付属品シールテープ5m、六角レンチ 仕様回転クランク 使用圧力(MPa)0.05〜0.75 接続部ねじW26山20 保証期間2年間 アズワン品番64-5149-74 カートリッジ101-999(カクダイ品番) グリーン購入法適合

商品説明動画

わかりやすい!シングルレバー混合栓の取付けかた 〜だれでも簡単 回転クランク編〜|GAONA[ガオナ]
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする