ガオナ シングルレバー混合栓 キッチン用 (台付 スワンムーブ シャワー)

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21777736 品番GA-BF005
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980

台付のワンホール用シングルレバー混合栓です。
スワンパイプ内にホースを収納しており、ヘッド部分をワンタッチで取外せばホースを自由に動かせます。泡沫とシャワーの2種類の水流に切替えできます。
よく使用するハンドル中央部では水が出ます。またハンドル操作中に水と湯で切り替わる感覚があるので、無意識のお湯のムダ使いを削減できます。

付属品六角レンチ 使用圧力(MPa)0.05〜0.75 接続部ねじW26山20 取付穴径(Φmm)35〜38 保証期間2年間 アズワン品番64-5153-60 カートリッジ101-999(カクダイ品番) 取付厚(mm)5〜35

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21777736
2021-04-13
用途:
自宅の洗面所の水栓交換工事
増渕商会 様

とても質感が高く首振りもスムーズです、シャワー取り外しての
操作も節度があり大変良くできています、シャワー回転リングも
混合比が大変まろやかで満足できます。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする