SMC
SMCの スイッチ/センサ/コントローラ
SMCの 機械式フロースイッチ/センサ
フロースイッチ ダイヤフラム式フロースイッチ (IFW510-〜)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじの種類
Rc
接続口径
3/8
注文コード
21779247
品番
IFW510-03-00
参考基準価格(税別)
¥16,060
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
ねじの種類・CE-対応品・接続口径
など
166
種類から選べます
他の種類を見る
・冷却設備等の汎用断水、減水リレーなどで使用。
ボディサイズ
10L/minタイプ
ねじの種類
Rc
接続口径
3/8
種別
ターミナルボックスなし(1ab接点)
ランプ
なし
使用流体
水および非腐食性液体
使用圧力(MPa)
0.1〜0.6
耐水圧(MPa[kgf/cm
2
])
1.2
作動方式
ダイヤフラム式
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500メガ)
耐電圧(V/min)
AC1500
材質(接液部)
(ボディ)CAC408、(ロッド)C3604B、(ダイヤフラム)NBR
ターミナルボックス
(0) ターミナルボックスなし(1ab接点)
CADデータダウンロード
注意
※当商品は、生産状況含め、ご注文の都度仕入先に納期の確認が必要なため【仮納期】を表示しております。ご注文後、仕入先に納期を確認し、出荷予定日に変更がある場合はご連絡いたします。メーカーからのご案内が届きましたらご確認をお願いいたします。
※出荷遅れ通知や注文確認書が複数回届く場合がございます。後に届く最新のご案内にて出荷予定日のご確認をお願いいたします。