※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フロースイッチ ダイヤフラム式フロースイッチ (IFW550-〜)

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ねじの種類(F) G 接続口径(04) 1/2 ターミナルボックス(8) ターミナルボックス付(DC24V用、-COM、1a接点) 注文コード21781286 品番IFW550-F04-86
参考基準価格(税別)¥20,080 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品はねじの種類・接続口径・ターミナルボックスなど90種類から選べます 他の種類を見る

・冷却設備等の汎用断水、減水リレーなどで使用。
・ランプ付。

接続口径(04) 1/2 ボディサイズ(50) 50L/minタイプ、20〜50L/min ねじの種類(F) G ランプ(6) LEDランプ付(DC24V用 緑) ターミナルボックス(8) ターミナルボックス付(DC24V用、-COM、1a接点)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スイッチ/センサ/コントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする