【USB給電】「まぶしさガード」採用で、手元は明るく、光源はまぶしくない、目にやさしいLEDデスクライトです。 USB給電可能で、パソコンと同時にご使用いただけます。 アームの可動域が広く、照らしたい場所をしっかりと照らします。 本体サイズが小さく、サイドテーブル等の上でも場所を取らずに置くことができるため、枕元の読書や補助灯としてご使用いただけます。 持ち運びしやすい、コンパクトデザインです。
ベットの枕元の片隅におけるので便利しています。寝る前、雑誌を読むときに使っています。大きさも明るさも満足しているようです。
良いです。コンパクトで場所をとりません。照らす範囲も見た目よりも広く、使用していて問題ありません。USBでも給電できるので、便利です。
小型で移動しやすく、明るく、本などを読むのに便利である。