三基鋼業
三基鋼業の 内装商品
三基鋼業の 補強金具
三基鋼業の 金折
ジョイント金具 19型L 鉄
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21793634
品番
19A49-4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
19型ジョイントは生活用品の連結金具としても幅広く活用でき、大工作業や補助金具としても定番アイテムです。
材質
鉄
質量(g)
38.8
穴径(Φmm)
6.2
表面処理
クロームメッキ仕上げ
板厚(mm)
2
穴数
4
長さL2(mm)
39
幅W(mm)
19
長さL1(mm)
89
穴ピッチ(mm)
25