画像準備中

ジョイント金具 19型L 鉄

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 穴数5 表面処理クロームメッキ仕上げ 注文コード21793713 品番19A69-5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は穴数・表面処理など20種類から選べます 他の種類を見る

19型ジョイントは生活用品の連結金具としても幅広く活用でき、大工作業や補助金具としても定番アイテムです。

材質 質量(g)46.3 穴径(Φmm)6.2 表面処理クロームメッキ仕上げ 板厚(mm)2 穴数5 長さL2(mm)64 幅W(mm)19 長さL1(mm)89 穴ピッチ(mm)25

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
21793713 19A69-5 75508589 19A69-5クローム 連結プレートL型 フジテック・ジャパン 連結プレートL型 フジテック・ジャパン 1個 249 税込274 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「補強金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする