三基鋼業
三基鋼業の 内装商品
三基鋼業の 補強金具
三基鋼業の フラットタイプ
ジョイント金具 19型フラット 鉄
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
穴数
4
表面処理
クロームメッキ仕上げ
注文コード
21793835
品番
19FI-4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
穴数・表面処理
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
19型ジョイントは生活用品の連結金具としても幅広く活用でき、大工作業や補助金具としても定番アイテムです。
材質
鉄
質量(g)
31.4
穴径(Φmm)
6.2
表面処理
クロームメッキ仕上げ
板厚(mm)
2
穴数
4
幅W(mm)
19
長さL1(mm)
100
穴ピッチ(mm)
25
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
21793835
19FI-4
75508187
19FI-4クローム
連結プレートストレート
フジテック・ジャパン
1個
¥
199
税込
¥
219
注文コードが変更になりました