シングウ(新宮商行)
シングウ(新宮商行)の チェーンソー
シングウ(新宮商行)の チェーンソー本体
シングウ(新宮商行)の エンジン式チェーンソー
エンジンチェーンソー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
21793957
品番
SPE275T
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥66,000
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
キックバック防止効果のあるカービングバーを標準装備。細かい作業に最適です
バー全長(mm)
250(10インチ)
点火プラグ
NGK BPM8Y
質量(kg)
2.7
形式
(ガイドバー)カービング
仕様
プライミングポンプ:標準装備
供給方式
(チェーンオイル)クラッチ連動式自動給油
排気量(mL)
26.9
油タンク容量(L)
160
燃料タンク容量(L)
240
始動方式
軽1リコイルスターター方式
振動3軸合成値(m/s
2
)
4.6
コマ数
25AP-60E
注意
※個人宅への配送は出来ません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません