曜日別特売
MGPL40-75AZ-M9PW ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL40-75AZ SMC 21794405

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL40-75AZ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個オートスイッチ種類M9PW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(PNP)-横取出しリード線(m)(-) 0.5軸受種類(L) ボールブッシュ注文コード21794405品番MGPL40-75AZ-M9PW
参考基準価格(税別)¥57,150販売価格(税込)¥57,178
販売価格(税別)
51,980
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)75ねじの種類(-) Rcリード線(m)(-) 0.5軸受種類(L) ボールブッシュオートスイッチ種類M9PW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(PNP)-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする