防水平面スイングハンドル

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21795226 品番AB-262-1
参考基準価格(税別)¥2,400 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

インジケータが付いており、鍵の「開」「閉」状態が一目でわかります。
「開」→赤、「閉」→緑の表示となっています。
仮止めが可能で、取付の作業が簡易です。
本体裏面のパッキン等、防水仕様となっています。
左右兼用設計(左右の変更は、止め金と調整座金を裏返して下さい)

用途配電盤、分電盤、制御盤、その他各種BOX 仕様インジケーター付 材質亜鉛合金 表面処理サチライトクロムめっき キー番号H200 RoHS指令(10物質対応)対応 鍵付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする