防水平面平スイングハンドル

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21795287 品番AB-333-1
在庫数量:残り2点
参考基準価格(税別)¥1,950 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別) アウトレット
¥1,898899
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

上部PUSHでレバーが開閉するタイプです。
左右兼用設計(左右の変更は止め金と調整座金を裏返して下さい)

用途配電盤、分電盤、制御盤、その他各種BOX 材質亜鉛合金 表面処理サチライトクロムめっき キー番号H200 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする