- 布テープ 重梱包用 モノタロウ 21797186 - 布テープ 重梱包用 モノタロウ 21797186 - 布テープ 重梱包用 モノタロウ 21797186

布テープ 重梱包用

(45件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 21797186 品番 -
お一人様 5点まで
4月26日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は369円となります。
販売価格(税込) ¥373
販売価格(税別)
339
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

粘着力、保持力に優れた粘着剤を使用。重量物や輸出用の梱包をはじめ、テープ厚もあるので機械の保護にも利用できます。
手で切れるので作業性抜群。
強い接着力。
字が書ける・重ね貼りOK・赤糊。

テープ幅(mm)50 テープ長さ(m)25 テープ厚さ(mm)0.31 基材 粘着剤ゴム系(赤糊) 粘着力12.5N/25mm 用途ダンボールケース、プラスチックケース、石油缶などの封かん、梱包。 タイプ重梱包用 主な用途梱包用 引張強度(N/25mm)150 粘着力(N/25mm)12.5 テープタイプ手で切れる、重ね貼り可、文字が書ける
注意
※昨今の国際情勢の影響により販売価格が予告無く変更となる場合や、
一時的に販売数量の制限、または欠品となる場合があります。あらかじめご了承ください。

※本来の用途以外には使用しないでください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:515

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 45
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-15
用途:
梱包
マルホランド 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

今までにちょっと厚みの薄い方を使っていたのですが今回試しに厚い方を使ってみたらこの方がとてもよく少々乱暴な梱包でも剥がれずに使いやすかった。

2025-08-08
用途:
段ボールの梱包用
共栄熱研工業株式会社 様

軽量梱包用は箱を閉めたあと外れてきますが、重量梱包用は
外れて来ないので重宝しています。

対象商品:
21797186
2024-12-28
用途:
ハムスターのケージを寒さから保護する発泡スチロールケースの組み立て
製造業

厚手なのでしっかり強度も保てており使いやすかったです。

2024-10-08
用途:
重たいものの梱包作業
サービス業

重梱包用のガムテープを探していました。厚みも十分あり、安心して使えています。安価なので有り難いです。

対象商品:
21797186
2024-05-19
用途:
部品の梱包
和田工業 様 (建設業・工事業)

部品を梱包するときに使用します。
安価で粘着力も申し分ないです。

対象商品:
21797186
2024-05-14
用途:
重い物を送付の際
不動産業

いつも利用しており、表示内容のとおりしっかり安心して使える。

対象商品:
21797186
2024-03-12
用途:
冷凍の食品の外装段ボール箱に使用。
製造業

粘着性もあり、冷凍でもはがれにくいです。色のバリエーションがあれば、なおいいと思います。

対象商品:
21797186
2024-03-12
用途:
重量物の固定に

通常の布テープより厚みがあるため、少し重量のあるものの固定に使用。
モノタロウブランドではあるが使い勝手が良いと思う。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
幅、長さが異なるものはあるでしょうか。
回答:
現時点では取り扱いございません。
2024-02-05
質問:
梱包以外の用途には使用しない方が良いでしょうか。
回答:
こちらの商品はあくまで梱包用の商品となります。
梱包以外の用途への使用は推奨しておりません。
2024-02-05
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

布粘着テープの種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/698/
2023-03-22
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする