CSCH-123 LBL スポーツホルダー オリンパス 21797615 CSCH-123 LBL スポーツホルダー オリンパス 21797615 CSCH-123 LBL スポーツホルダー オリンパス 21797615 CSCH-123 LBL スポーツホルダー オリンパス 21797615

スポーツホルダー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21797615 品番CSCH-123 LBL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,700
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ベルトやリュックサックなどにカメラを固定できるスポーツホルダーを別売でご用意しました。ホルダーに装着しながらのスポーツモード撮影など、従来では難しかった撮影が簡単に行えます。片手で簡単にカメラを取り出せますし、万一手が滑ってもスパイラルコード付きなので、カメラ落下の心配がありません。
ケース装着状態でも、電源のオン/オフ、シャッターボタン、フェースボタン(TG-870 / TG-860)の操作が可能。
カメラの着脱が簡単に行える構造。
縦位置・横位置でも取り付け可能なベルト付き。
雨や海水に濡れても使用可能。
カラビナ・落下防止用スパイラルコード付き。

ライトブルー 材質ポリエステル、EVA 質量(g)66 適合機種TG-4、TG-3、TG-870、TG-860、TG-850 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)93×138×50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カメラアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする