曜日別特売
MGPL50TN-400AZ ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL50TN SMC 21798483

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL50TN

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
ストローク(mm)400
内容量1個注文コード21798483品番MGPL50TN-400AZ
参考基準価格(税別)¥129,910販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
129,800
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)400ねじの種類(TN) NPT軸受種類(L) ボールブッシュオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする