IR1000-N01G 精密レギュレータ IRシリーズ SMC 21802094

精密レギュレータ IRシリーズ

(2件のレビュー)
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1個設定圧力範囲(MPa)0.005~0.2圧力計圧力計付ねじの種類NPT注文コード21802094品番IR1000-N01G
参考基準価格(税別)¥10,180販売価格(税込)¥9,678
販売価格(税別)
8,798

テンションコントロール。
接圧コントロール。
設定感度:0.2%F.S.以内。
繰返性±:0.5%F.S.以内。

ねじの種類NPT設定圧力範囲(MPa)0.005~0.2付属品圧力計付属接続口径Rc1/8質量(kg)0.14種類精密減圧弁形式基本タイプ(ハンドル)ボディサイズIR1000型感度フルスパンの0.2%以内空気消費量(L/minANR)4.4以内繰返し性フルスパンの±0.5%以内圧力計接続口径Rc1/8(2ヶ所)周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)供給圧力(MPa)最高/MAX.1.0、最低/設定圧力+0.05圧力計圧力計付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21802164
2019-06-18
用途: 塗料作業

全くメーターの針がカタカタと細かく揺れません。
極めて安定したレギュレータだと思います。

2が参考にしています
対象商品 : 21802112
2019-06-30
用途: ガスの圧力調整

この製品は空気専用のようで、常にガスが漏れた状態になっている。従って、他のガスでは全く使い物にならない。ホームページにこの点を明記すべきであるが、そのようになっていない。

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レギュレーターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/177/
2023-02-17

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする