曜日別特売

精密レギュレータ IRシリーズ

精密レギュレータ IRシリーズ - SMC精密レギュレータ IRシリーズ - SMC精密レギュレータ IRシリーズ - SMC精密レギュレータ IRシリーズ - SMC精密レギュレータ IRシリーズ - SMC精密レギュレータ IRシリーズ - SMC精密レギュレータ IRシリーズ - SMC精密レギュレータ IRシリーズ - SMC
(2件のレビュー)

テンションコントロール。
接圧コントロール。
設定感度:0.2%F.S.以内。
繰返性±:0.5%F.S.以内。

接続口径Rc1/8質量(kg)0.14種類精密減圧弁形式基本タイプ(ハンドル)ボディサイズIR1000型感度フルスパンの0.2%以内空気消費量(L/minANR)4.4以内繰返し性フルスパンの±0.5%以内圧力計接続口径Rc1/8(2ヶ所)周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)供給圧力(MPa)最高/MAX.1.0、最低/設定圧力+0.05内容量1個
58件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用流体
ねじの種類
設定圧力範囲(MPa)
付属品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21802006IR1000-F01-G0.005~0.2なし
8,310
7,498
8,248(税込)
当日出荷
21802121IR1000-01-M-Rc0.005~0.2なし
14,300
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
21802173IR1000-01BG-R-Rc0.005~0.2ブラケット付、圧力計付属
10,430
9,498
10,448(税込)
当日出荷
21802191IR1000-01G-M-Rc0.005~0.2圧力計付属
16,170
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
21802304IR1010-01-M-Rc0.01~0.4なし
14,300
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
21802356IR1010-01BG-R-Rc0.01~0.4ブラケット付、圧力計付属
10,430
9,498
10,448(税込)
当日出荷
21802374IR1010-01G-M-Rc0.01~0.4圧力計付属
16,170
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
21802496IR1020-01-M-Rc0.01~0.8なし
14,300
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
21802541IR1020-01BG-R-Rc0.01~0.8ブラケット付、圧力計付属
10,430
9,498
10,448(税込)
当日出荷
21802566IR1020-01G-M-Rc0.01~0.8圧力計付属
16,170
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
21802015IR1000-F01B-G0.005~0.2ブラケット付
8,560
取扱い終了
返品不可
代替品有
21802024IR1000-F01BG-G0.005~0.2ブラケット付、圧力計付属
10,430
取扱い終了
代替品有
21802033IR1000-F01G-G0.005~0.2圧力計付属
10,180
取扱い終了
返品不可
代替品有
21802042IR1000-N01-NPT0.005~0.2なし
8,310
取扱い終了
返品不可
代替品有
21802067IR1000-N01B-NPT0.005~0.2ブラケット付
8,560
取扱い終了
返品不可
代替品有
21802076IR1000-N01BG-NPT0.005~0.2ブラケット付、圧力計付属
10,430
取扱い終了
返品不可
代替品有
21802085IR1000-N01BG-R-NPT0.005~0.2ブラケット付、圧力計付属
10,430
取扱い終了
返品不可
代替品有
21802112IR1000-01-Rc0.005~0.2なし
7,550
取扱い終了
返品不可
代替品有
21802137IR1000-01-R-Rc0.005~0.2なし
8,310
取扱い終了
返品不可
代替品有
21802146IR1000-01B-Rc0.005~0.2ブラケット付
8,560
取扱い終了
代替品有
21802155IR1000-01B-R-Rc0.005~0.2ブラケット付
8,560
取扱い終了
返品不可
代替品有
21802164IR1000-01BG空気Rc0.005~0.2ブラケット付、圧力計付属
9,480
取扱い終了
代替品有
21802182IR1000-01G空気Rc0.005~0.2圧力計付属
9,250
取扱い終了
代替品有
21802207IR1000-01G-R-Rc0.005~0.2圧力計付属
10,180
取扱い終了
返品不可
代替品有
21802216IR1010-F01-G0.01~0.4なし
8,310
取扱い終了
返品不可
代替品有
21802225IR1010-F01-R-G0.01~0.4なし
8,310
取扱い終了
返品不可
代替品有
21802234IR1010-F01BG-G0.01~0.4ブラケット付、圧力計付属
10,430
取扱い終了
返品不可
代替品有
21802243IR1010-F01G-R-G0.01~0.4圧力計付属
10,180
取扱い終了
返品不可
代替品有
21802252IR1010-N01-NPT0.01~0.4なし
8,310
取扱い終了
返品不可
代替品有
21802261IR1010-N01B-NPT0.01~0.4ブラケット付
8,560
取扱い終了
返品不可
代替品有
21802277IR1010-N01BG-NPT0.01~0.4ブラケット付、圧力計付属
10,430
取扱い終了
返品不可
代替品有
21802286IR1010-N01G-NPT0.01~0.4圧力計付属
10,180
取扱い終了
返品不可
代替品有
21802295IR1010-01-Rc0.01~0.4なし
8,310
取扱い終了
返品不可
代替品有
21802313IR1010-01-R-Rc0.01~0.4なし
8,310
取扱い終了
返品不可
代替品有
21802322IR1010-01B-Rc0.01~0.4ブラケット付
8,560
取扱い終了
返品不可
代替品有
21802331IR1010-01B-R-Rc0.01~0.4ブラケット付
8,560
取扱い終了
返品不可
代替品有
21802347IR1010-01BG空気Rc0.01~0.4ブラケット付、圧力計付属
9,480
取扱い終了
代替品有
21802365IR1010-01G-Rc0.01~0.4圧力計付属
10,180
取扱い終了
返品不可
代替品有
21802383IR1010-01G-R-Rc0.01~0.4圧力計付属
10,180
取扱い終了
返品不可
代替品有
21802392IR1020-F01-G0.01~0.8なし
8,310
取扱い終了
返品不可
代替品有
21802401IR1020-F01-R-G0.01~0.8なし
8,310
取扱い終了
返品不可
代替品有
21802417IR1020-F01BG-G0.01~0.8ブラケット付、圧力計付属
10,430
取扱い終了
返品不可
代替品有
21802426IR1020-F01G-G0.01~0.8圧力計付属
10,180
取扱い終了
返品不可
代替品有
21802435IR1020-N01-NPT0.01~0.8なし
8,310
取扱い終了
返品不可
代替品有
21802444IR1020-N01B-NPT0.01~0.8ブラケット付
8,560
取扱い終了
返品不可
代替品有
21802453IR1020-N01BG-NPT0.01~0.8ブラケット付、圧力計付属
10,430
取扱い終了
返品不可
代替品有
21802462IR1020-N01G-NPT0.01~0.8圧力計付属
10,180
取扱い終了
返品不可
代替品有
21802487IR1020-01-Rc0.01~0.8なし
8,310
取扱い終了
返品不可
代替品有
21802505IR1020-01-R-Rc0.01~0.8なし
8,310
取扱い終了
返品不可
代替品有
21802514IR1020-01B-Rc0.01~0.8ブラケット付
8,560
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
21802015IR1000-F01B39895993IR1000-F01B-AIR1000-F01B I Series(IR1000) SMC 39895993I Series(IR1000)SMC1個
7,698
税込8,468
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
21802024IR1000-F01BG39896167IR1000-F01BG-AIR1000-F01BG I Series(IR1000) SMC 39896167I Series(IR1000)SMC1個
9,498
税込10,448
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
21802033IR1000-F01G22167015IR1000-F01G-AIR1000-F01G 精密レギュレータ IRシリーズ IR1000 SMC 22167015精密レギュレータ IRシリーズ IR1000SMC1個
9,198
税込10,118
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
21802042IR1000-N0139895957IR1000-N01-AIR1000-N01 I Series(IR1000) SMC 39895957I Series(IR1000)SMC1個
7,498
税込8,248
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
21802067IR1000-N01B39896045IR1000-N01B-AIR1000-N01B I Series(IR1000) SMC 39896045I Series(IR1000)SMC1個
7,698
税込8,468
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
21802076IR1000-N01BG22167049IR1000-N01BG-AIR1000-N01BG 精密レギュレータ IRシリーズ IR1000 SMC 22167049精密レギュレータ IRシリーズ IR1000SMC1個
9,498
税込10,448
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
21802085IR1000-N01BG-R69816243IR1000-N01BG-R-AIR1000-N01BG-R IR1000-A/2000-A/3000-A - 精密レギュレータ SMC 69816243IR1000-A/2000-A/3000-A - 精密レギュレータSMC1個
9,498
税込10,448
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
21802112IR1000-0139895948IR1000-01-AIR1000-01 I Series(IR1000) SMC 39895948I Series(IR1000)SMC1個
7,498
税込8,248
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
21802137IR1000-01-R39895984IR1000-01-R-AIR1000-01-R I Series(IR1000) SMC 39895984I Series(IR1000)SMC1個
7,498
税込8,248
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
21802146IR1000-01B39896027IR1000-01B-AIR1000-01B I Series(IR1000) SMC 39896027I Series(IR1000)SMC1個
7,698
税込8,468
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
21802155IR1000-01B-R39896002IR1000-01B-R-AIR1000-01B-R I Series(IR1000) SMC 39896002I Series(IR1000)SMC1個
7,698
税込8,468
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
21802164IR1000-01BG39896194IR1000-01BG-AIR1000-01BG I Series(IR1000) SMC 39896194I Series(IR1000)SMC1個
9,498
税込10,448
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
21802182IR1000-01G39896142IR1000-01G-AIR1000-01G I Series(IR1000) SMC 39896142I Series(IR1000)SMC1個
8,798
欠品中
税込9,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
21802207IR1000-01G-R39896124IR1000-01G-R-AIR1000-01G-R I Series(IR1000) SMC 39896124I Series(IR1000)SMC1個
9,198
税込10,118
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
21802216IR1010-F0139896456IR1010-F01-AIR1010-F01 I Series(IR1010) SMC 39896456I Series(IR1010)SMC1個
7,498
税込8,248
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
21802225IR1010-F01-R22167243IR1010-F01-R-AIR1010-F01-R 精密レギュレータ IRシリーズ IR1010 SMC 22167243精密レギュレータ IRシリーズ IR1010SMC1個
7,498
税込8,248
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
21802234IR1010-F01BG39896675IR1010-F01BG-AIR1010-F01BG I Series(IR1010) SMC 39896675I Series(IR1010)SMC1個
9,498
税込10,448
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
21802243IR1010-F01G-R69816453IR1010-F01G-R-AIR1010-F01G-R IR1000-A/2000-A/3000-A - 精密レギュレータ SMC 69816453IR1000-A/2000-A/3000-A - 精密レギュレータSMC1個
8,798
税込9,678
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
21802252IR1010-N0139896438IR1010-N01-AIR1010-N01 I Series(IR1010) SMC 39896438I Series(IR1010)SMC1個
7,498
税込8,248
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
21802261IR1010-N01B22167304IR1010-N01B-AIR1010-N01B 精密レギュレータ IRシリーズ IR1010 SMC 22167304精密レギュレータ IRシリーズ IR1010SMC1個
7,698
税込8,468
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
21802277IR1010-N01BG39896632IR1010-N01BG-AIR1010-N01BG I Series(IR1010) SMC 39896632I Series(IR1010)SMC1個
9,498
税込10,448
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
21802286IR1010-N01G69816478IR1010-N01G-AIR1010-N01G IR1000-A/2000-A/3000-A - 精密レギュレータ SMC 69816478IR1000-A/2000-A/3000-A - 精密レギュレータSMC1個
9,198
税込10,118
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
21802295IR1010-0139896483IR1010-01-AIR1010-01 I Series(IR1010) SMC 39896483I Series(IR1010)SMC1個
7,498
税込8,248
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
21802313IR1010-01-R39896474IR1010-01-R-AIR1010-01-R I Series(IR1010) SMC 39896474I Series(IR1010)SMC1個
7,498
税込8,248
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
21802322IR1010-01B39896526IR1010-01B-AIR1010-01B I Series(IR1010) SMC 39896526I Series(IR1010)SMC1個
7,698
税込8,468
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
21802331IR1010-01B-R39896508IR1010-01B-R-AIR1010-01B-R I Series(IR1010) SMC 39896508I Series(IR1010)SMC1個
7,698
税込8,468
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
21802347IR1010-01BG39896657IR1010-01BG-AIR1010-01BG I Series(IR1010) SMC 39896657I Series(IR1010)SMC1個
9,498
税込10,448
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
21802365IR1010-01G39896578IR1010-01G-AIR1010-01G I Series(IR1010) SMC 39896578I Series(IR1010)SMC1個
8,798
税込9,678
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
21802383IR1010-01G-R22167496IR1010-01G-R-AIR1010-01G-R 精密レギュレータ IRシリーズ IR1010 SMC 22167496精密レギュレータ IRシリーズ IR1010SMC1個
8,798
税込9,678
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
21802392IR1020-F0139896815IR1020-F01-AIR1020-F01 I Series(IR1020) SMC 39896815I Series(IR1020)SMC1個
7,498
税込8,248
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
21802401IR1020-F01-R22167514IR1020-F01-R-AIR1020-F01-R 精密レギュレータ IRシリーズ IR1020 SMC 22167514精密レギュレータ IRシリーズ IR1020SMC1個
7,498
税込8,248
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
21802417IR1020-F01BG39897104IR1020-F01BG-AIR1020-F01BG I Series(IR1020) SMC 39897104I Series(IR1020)SMC1個
9,498
税込10,448
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
21802426IR1020-F01G39896998IR1020-F01G-AIR1020-F01G I Series(IR1020) SMC 39896998I Series(IR1020)SMC1個
8,798
税込9,678
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
21802435IR1020-N0139896797IR1020-N01-AIR1020-N01 I Series(IR1020) SMC 39896797I Series(IR1020)SMC1個
7,498
税込8,248
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
21802444IR1020-N01B39896903IR1020-N01B-AIR1020-N01B I Series(IR1020) SMC 39896903I Series(IR1020)SMC1個
7,698
税込8,468
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
21802453IR1020-N01BG39897068IR1020-N01BG-AIR1020-N01BG I Series(IR1020) SMC 39897068I Series(IR1020)SMC1個
9,498
税込10,448
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
21802462IR1020-N01G39896973IR1020-N01G-AIR1020-N01G I Series(IR1020) SMC 39896973I Series(IR1020)SMC1個
8,798
税込9,678
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
21802487IR1020-0139896824IR1020-01-AIR1020-01 I Series(IR1020) SMC 39896824I Series(IR1020)SMC1個
7,498
税込8,248
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
21802505IR1020-01-R22167627IR1020-01-R-AIR1020-01-R 精密レギュレータ IRシリーズ IR1020 SMC 22167627精密レギュレータ IRシリーズ IR1020SMC1個
7,498
税込8,248
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
21802514IR1020-01B39896867IR1020-01B-AIR1020-01B I Series(IR1020) SMC 39896867I Series(IR1020)SMC1個
7,698
税込8,468
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21802164
2019-06-18
用途: 塗料作業

全くメーターの針がカタカタと細かく揺れません。
極めて安定したレギュレータだと思います。

2が参考にしています
対象商品 : 21802112
2019-06-30
用途: ガスの圧力調整

この製品は空気専用のようで、常にガスが漏れた状態になっている。従って、他のガスでは全く使い物にならない。ホームページにこの点を明記すべきであるが、そのようになっていない。

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レギュレーターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/177/
2023-02-17

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする