曜日別特売
IR3000-F03 精密レギュレータ IRシリーズ SMC 21803564

精密レギュレータ IRシリーズ

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
内容量1個接続口径G3/8圧力計圧力計なし注文コード21803564品番IR3000-F03
参考基準価格(税別)¥16,280販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

・テンションコントロール。
・接圧コントロール。
・設定感度:0.2%F.S.以内。
・繰返性±:0.5%F.S.以内。

圧力計圧力計なし接続口径G3/8ねじの種類Gボディサイズ3最高使用圧力(MPa)1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レギュレーターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/177/
2023-02-17

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする