M-YZ8059 樹脂製平台車コンパクト モノタロウ 21810662

樹脂製平台車コンパクト

(23件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード21810662 品番M-YZ8059
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

価格にとことんこだわった樹脂製平台車になります。軽量なので使用がお手軽です。4輪自在キャスター搭載で移動も楽々です。

積載荷重(kg)80 荷台寸法(幅)(mm)365 荷台寸法(奥行)(mm)495 床面高さ(mm)115 材質天板:樹脂、キャスター:ナイロン 質量(kg)2 ブラック 車輪幅(mm)22.5 キャスター4輪自在 荷台寸法(mm)495×365 使用車輪(Φmm)75 特性軽量
注意
※積載荷重を超えた積載は事故につながるので絶対にしないでください。また、部分的に偏った積載も転倒や荷崩れの原因となるので絶対にしないでください。
※必ず台車の中央部分に積載して下さい。
※人の手による運搬用のみで使用して下さい。
※動力での牽引はしないで下さい。
※荷台に乗っての移動も絶対にしないで下さい。
※傾斜が急な路面や凹凸な路面での使用は絶対にしないでください。また傾斜のある場所での保管も大変危険なので絶対にしないで下さい。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
21810662 M-YZ8059 32644902 HDS-500 樹脂製平台車 アイリスオーヤマ 樹脂製平台車 アイリスオーヤマ 1台 2,498 税込2,748 メーカー違いの相当品ですが、車輪の仕様が2輪自在・2輪固定と異なります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 23
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21810662
2017-10-22
用途:
工場内の移動

軽量製品の移動や一時保管に使用しますが、
やや大きめのサイズと4輪自在が非常に良く、重宝します。
だから、欠品しないで〜。

対象商品:
21810662
2017-07-01
用途:
倉庫の荷物保管用
スイーツカフェゴルゴ 様 (飲食業)

4つともに自在キャスターなところが思いのほかに便利です!
倉庫内の荷物を動かしやすいようにするために数台買いましたが、絶好調です。
いちよう荷物の滑り止め加工はされていますが、ものによっては、自分で滑らないようにする工夫は必要なものもあります。

対象商品:
21810662
2017-10-04
用途:
50kgの金庫を載せています

部屋の清掃時に金庫の下の汚れや埃が気になっていて、でも重くて退かすこともできないので購入しました。安くて丁度いいと思います。

対象商品:
21810662
2017-04-29
用途:
重いものを動かすとき

かるくて、スムーズにどの方向にも移動させることができ重宝しています。

対象商品:
21810662
2017-06-29
用途:
荷物の移動
製造業

四輪自在でスムースです。またタイヤが大きいので段差も楽に通過でき良いです。

対象商品:
21810662
2017-04-03
用途:
重量のあるものが入ったコンテナを乗せていつでも移動できるようにしている

購入の際に滑り止め付きにするか迷ったがこちらにした。のせるモノが重ければ滑らないかと判断し購入したが、よく滑ってしまった。そのほかの機能は全く問題ない。キャスターもしっかりしていて動きもスムーズで使いやすい。ゴム製の滑り止めを敷いて使用すればなんの問題もなかったが、ご購入を検討中の方は滑り止めつきの台車を買われた方がよいかと。

対象商品:
21810662
2017-06-24
用途:
上に荷物を載せる。

軽くて、しっかりしていて、タイヤが滑らかに動いてくれて、満足です。

対象商品:
21810662
2017-06-06
用途:
荷物移動時
自動車・二輪車・自転車関連業

軽量でとてもつかいやすく使いやすかったです。。。、

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする