アルファ米 ごはんシリーズ

(2件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(50袋) 注文コード21810714 品番1401SE
参考基準価格(税別)¥22,000 販売価格(税込) ¥21,578
販売価格(税別)
19,980
この商品は14種類から選べます 他の種類を見る

5年常温保存が可能。
お湯で約15分(赤飯は20分)、水で約60分(おかゆの場合、水で70分)でふんわりご飯・お粥ができあがり。
お湯の量で、全がゆ・やわらかご飯など、調整ができます。
スプーンがついているので、食器の準備が不要です。
お好みで、いろいろな味が楽しめます。

保存期間(年)5 種類松茸ごはん 質量(g)100(1袋) 外形寸法(mm)152×160×70 エコマーク認定認定 カロリー(kcal)366/100g エコマーク認定番号22 140 112

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21810714
2022-12-03
用途:
自治会の防災訓練参加者に配布
製造業

自治会の防災訓練参加者に保存食用に100袋、配布しました。試しに一袋食べてみましたがアルファ米独特の癖はなく美味しくいただけました。やはり非常食は、白米より炊き込み系の方が人気がありますね。

対象商品:
21810775
2016-11-07
用途:
キャンプ時、その他アウトドアでの為に。
電気・ガス・熱供給・水道業

子供が家でも食べたいと言うほどに口にあったみたいでよかったです。
私的には、少し薄味かなと。可もなく不可もなく。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

非常食の選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/emergency_food/
2023-03-22

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする