THK
クロスローラーガイド(VR形)
商品レビューを投稿する
45日以内出荷
返品不可
45日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
21811012
品番
VR1-30H×7Z
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法d・レール長さ
など
154
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
4
寸法B(mm)
3.9
寸法C(mm)
1.8
寸法D(Φmm)
3
寸法Da(Φmm)
1.5
寸法G(mm)
5
寸法P(mm)
2.5
寸法R(mm)
19
寸法S(mm)
M2
寸法T(mm)
1.6
寸法d(Φmm)
1.65
寸法g(mm)
2
寸法h(mm)
1.4
寸法n×F(mm)
2×10
レール幅(mm)
8.5
レール長さ(mm)
30
種類
クロスローラーガイド
精度
上級
質量(kg/m)
(レール)0.11
ローラー数
7
最大ストローク(mm)
22
基本定格荷重Cz(kN)
(ローラー1本あたり)0.152
基本定格荷重Coz(kN)
(ローラー1本あたり)0.153
許容予圧量(μm)
-2
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。