画像準備中

クロスローラーガイド(VR形)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法d(Φmm)2.55 レール長さ(mm)180 注文コード21811177 品番VR2-180H×32Z
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
この商品は寸法d・レール長さなど154種類から選べます 他の種類を見る
寸法A(mm)6 寸法B(mm)5.6 寸法C(mm)2.5 寸法D(Φmm)4.4 寸法Da(Φmm)2 寸法G(mm)7.5 寸法P(mm)4 寸法R(mm)129 寸法S(mm)M3 寸法T(mm)1.5 寸法d(Φmm)2.55 寸法g(mm)2.5 寸法h(mm)2 寸法n×F(mm)11×15 レール幅(mm)12 レール長さ(mm)180 種類クロスローラーガイド 精度上級 質量(kg/m)(レール)0.23 ローラー数32 最大ストローク(mm)102 基本定格荷重Cz(kN)(ローラー1本あたり)0.276 基本定格荷重Coz(kN)(ローラー1本あたり)0.271 許容予圧量(μm)-3
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リニアガイド、ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする