寸法A(mm)15
寸法B(mm)14.4
寸法C(mm)6
寸法D(Φmm)9.5
寸法Da(Φmm)6
寸法G(mm)25
寸法P(mm)10
寸法R(mm)242
寸法S(mm)M6
寸法T(mm)3.2
寸法d(Φmm)5.2
寸法g(mm)6
寸法h(mm)5.2
寸法n×F(mm)6×50
レール幅(mm)30
レール長さ(mm)350
種類クロスローラーガイド
精度上級
質量(kg/m)(レール)1.5
ローラー数24
最大ストローク(mm)216
基本定格荷重Cz(kN)(ローラー1本あたり)3.78
基本定格荷重Coz(kN)(ローラー1本あたり)3.78
許容予圧量(μm)-7