画像準備中

クロスローラーガイド(VR形)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法d(Φmm)5.2 レール長さ(mm)400 注文コード21811457 品番VR6-400H×27Z
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥61,578
販売価格(税別)
55,980
この商品は寸法d・レール長さなど154種類から選べます 他の種類を見る
寸法A(mm)15 寸法B(mm)14.4 寸法C(mm)6 寸法D(Φmm)9.5 寸法Da(Φmm)6 寸法G(mm)25 寸法P(mm)10 寸法R(mm)272 寸法S(mm)M6 寸法T(mm)3.2 寸法d(Φmm)5.2 寸法g(mm)6 寸法h(mm)5.2 寸法n×F(mm)7×50 レール幅(mm)30 レール長さ(mm)400 種類クロスローラーガイド 精度上級 質量(kg/m)(レール)1.5 ローラー数27 最大ストローク(mm)256 基本定格荷重Cz(kN)(ローラー1本あたり)3.78 基本定格荷重Coz(kN)(ローラー1本あたり)3.78 許容予圧量(μm)-7
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リニアガイド、ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする