THK
クロスローラーガイド(VR形)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
21811484
品番
VR6-550H×38Z
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥91,278
販売価格(税別)
¥
82,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法d・レール長さ
など
154
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
15
寸法B(mm)
14.4
寸法C(mm)
6
寸法D(Φmm)
9.5
寸法Da(Φmm)
6
寸法G(mm)
25
寸法P(mm)
10
寸法R(mm)
382
寸法S(mm)
M6
寸法T(mm)
3.2
寸法d(Φmm)
5.2
寸法g(mm)
6
寸法h(mm)
5.2
寸法n×F(mm)
10×50
レール幅(mm)
30
レール長さ(mm)
550
種類
クロスローラーガイド
精度
上級
質量(kg/m)
(レール)1.5
ローラー数
38
最大ストローク(mm)
336
基本定格荷重Cz(kN)
(ローラー1本あたり)3.78
基本定格荷重Coz(kN)
(ローラー1本あたり)3.78
許容予圧量(μm)
-7
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,200
/
税込
¥
1,320