安全靴 短靴 マジック式 AW18BV

(15件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 21812132 品番 AW18BV
参考基準価格(税別)¥11,500 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

高機能でありながら軽量化を実現。
靴底の接地面積が広く、優れた安定感。
ワイドACM樹脂先芯・トップラインクッションで、足あたりを軽減。ソフトな履き心地。
異なる特長のウレタンを組み合わせ、クッション性と耐摩耗性を両立。
甲被と靴底の接合部分から液体の侵入を防ぐプロテクトライン。
着脱容易なマジック式。

サイズ(cm)24.5 ブルー 足幅3E 材質(先芯)ワイドACM樹脂 トラスコ品番819-2432 種別スニーカー 形状ローカット 種類セーフティーシューズ 材質(アッパー)牛革(ベロア) 材質(ソール)発泡ポリウレタン 標準質量(g/片足)440(26.0cm) 機能軽量 JIS規格JIS T8101 C1/S/P1合格 靴底2層底 メーカー商品コード1000080 甲被タイプマジックタイプ 靴タイプスニーカー

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:450

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 15
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-03
用途:
LPガス容器配送
エネルギーサービス北海道株式会社 様 (運輸・通信業)

軽くて履きやすく、運転もし易いと従業員からは好評です。

2025-01-30
用途:
溶接作業
イーテックメタル 様 (製造業)

履き心地もよく ひもの部分も皮製ですので ひもが溶けたり 切れたりする事がないので溶接作業などには いいと思います。

対象商品:
21812157
2023-11-02
用途:
履きやすいです。
プロボックス株式会社 様 (建設業・工事業)

スエードで普通に履いてもいいですね!
マジックテープなので簡単に履く脱ぐができます。
現場で使用するのにはとてもいいです。

1人が参考にしています
対象商品:
21812132
2022-05-06
用途:
作業時
株式会社東工舎金属製作所 様 (製造業)

履き心地がよく、長持ちし良かったです。色も綺麗です。

1人が参考にしています
対象商品:
21812148
2021-02-19
用途:
作業時に
有限会社カインドウェーブ 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

見たくれが作業靴と思えないところが良いですね。バックスキンで高級感もあり気に入ってます。勿論、普段の外出時にも使ってます。あとマジックテープなので履きやすいのも良いです。

対象商品:
21812184
2019-06-06
用途:
鈑金工場作業用

ゴツゴツ”安全靴”でなくスニーカーに見えて、ちゃんと”安全靴”そして、牛革(ベロア) が気に入って使い続けています。本気で作業するには短靴でない方が良いけれど、営業がちょっと現場を手伝う程度ならちゃんと安全です

対象商品:
21812184
2021-05-17
用途:
機械のメンテナンス,作業
有限会社神山精機 様 (製造業)

軽くて丈夫だと思います。
価格もお手頃でリピ買いです。

1人が参考にしています
対象商品:
21812157
2019-05-21
用途:
運送業
製造業

軽くて履き心地いいです。
革製品だから靴底さえ壊れなければ
しばらく持ちそう。
気に入ってます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

短靴の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/634/
2023-02-17

「JIS規格安全靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする