- 豚革手袋 小アテ・面ファスナー付 3双入 モノタロウ 21812254

 

- 豚革手袋 小アテ・面ファスナー付 3双入 モノタロウ 21812254 - 豚革手袋 小アテ・面ファスナー付 3双入 モノタロウ 21812254 - 豚革手袋 小アテ・面ファスナー付 3双入 モノタロウ 21812254 - 豚革手袋 小アテ・面ファスナー付 3双入 モノタロウ 21812254

豚革手袋 小アテ・面ファスナー付 3双入

(78件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1袋(3双) 注文コード21812254 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
定期注文の受付は終了しました。 >代替品有り
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

豚革仕様なので非常に柔らかく手にフィットします。
手首部に面ファスナーを使用しているので、しっかりと装着できます。

サイズL 全長(cm)約22.0 中指長(cm)約8.5 手の平幅(cm)約11.0 材質豚表革 アテ有無小アテ付 入数(双)3 用途土木建築、運送、塗装、配管工事、一般作業など
注意
※寸法表示は外寸です。表記寸法と着用感に多少の違いはございます。
※洗濯には適しておりません。
※体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹などを起こす場合があります。異常を感じましたら使用を中止してください。
※長時間の水ぬれ、発汗等により色落ちすることもありますのでご注意ください。
※薬品(酸・アルカリなど)によっては浸透しますので、このような薬品、油類、溶剤には使用しようしないでください。
※刃物や尖ったものなどで傷をつけないでください。破れの原因になります。
※使用後は汚れをよく洗い落して、陰干ししてください。保管する場合は、日光を避けて保管してください。
※感電する恐れがありますので、電気作業には使用しないでください。
※回転体をともなう機械作業には使用しないでください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
21812254 - 52666749 - 豚革手袋 小アテ・面ファスナー付 3双入 モノタロウ 豚革手袋 小アテ・面ファスナー付 3双入 モノタロウ 1袋(3双) 1,598 税込1,758 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 78
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21812245
2021-05-03
用途:
農作業
農・林・水産業

手ごろ感の値段であるが、手指の保護が出来使いやすい。

対象商品:
21812254
2020-10-03
用途:
各種作業用
農・林・水産業

色々な作業に使えるので重宝する。
耐久性も高く、カッターや電動工具等を使用する際には必需品。
推奨はされていないが、汚れが気になれば洗濯してしっかり干せば結構使える。

対象商品:
21812254
2020-10-02
用途:
溶接作業に使用してます

TIG溶接・半自動溶接・アーク溶接全ての溶接作業に使用してます。薄く手にフィットしますので細かい作業にも適していると思います。

対象商品:
21812254
2020-07-26
用途:
農作業
農・林・水産業

小アテって書いてあったので、そう期待はしてなかったけど、値段のわりに皮も柔らかく気に入って使っています。

対象商品:
21812254
2020-07-16
用途:
畑作業時、庭木の剪定作業時
その他業種

柔らかくフィット感が好い。雨天でも使えるのが良い。
摩擦にはやや弱く、繰り返し使用で指先に穴が開いてしまった。
丁寧に使用すれば、耐久性もあるようだ。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。商品の改善の参考にさせていただきます。

対象商品:
21812254
2020-07-03
用途:
溶接作業
有限会社フルサワ工業 様

革も柔らかく、作業するのに最適です。価格も安くいつも在庫に多く買っています。

対象商品:
21812245
2020-04-30
用途:
田んぼ以外の農作業時に使用しています
農・林・水産業

とても柔らかくて使いやすく何回も購入しています。今回は妻の分を購入しました夫婦で使用しています。

対象商品:
21812254
2020-06-07
用途:
庭仕事時
その他業種

手に柔らかく肌あたりが良くて、作業がしやすいです。変な匂いもなくて快適に使えています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする