SMC
SMCの スイッチ/センサ/コントローラ
SMCの 電子式圧力スイッチ/圧力センサ
SMCの センサ・アンプ一体型
2色表示式高精度デジタル圧力スイッチ(正圧用) ISE30A
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21813547
品番
ISE30A-C4H-A-MLB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,350
この商品は
117
種類から選べます
他の種類を見る
ワンタッチ管継手付(ストレート、エルボ)
省スペース、縦横密着設置可能。
表示値微調整機能付。
最大10台まで同時コピー可能。
仕様
(-) 取扱説明書
オプション
(B) パネルマウントアダプタ
配管形式
(C4H) ワンタッチ管継手Φ4 mm、Φ5/32 inch
表示単位
(M) SI単位固定
出力仕様
(A) NPN オープンコレクタ2出力
リード線
(L) コネクタ付リード線 (リード線長さ2 m)
定格圧力範囲(MPa)
(ISE30A) -0.1 〜 1
CADデータダウンロード
注意
※ご購入前には必ずSMCのWEBサイトにて取扱い注意事項をご確認ください。