曜日別特売
MB-30 Basic オプション:ベーシックLP用インナーパッド&マット ベーシックトランク MB-30 ティーズプロダクト 21813548

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ベーシックトランク MB-30

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個注文コード21813548品番MB-30 Basic オプション:ベーシックLP用インナーパッド&マット
参考基準価格(税別)¥71,300販売価格(税込)¥73,678
販売価格(税別)
66,980

今やデリバリーやルートビジネスに不可欠な大型トランクとなっています。
ベーシックトランクシリーズは用途や予算に応じてオプション装備を追加できるセミオーダートランクです。

ホワイト仕様標準装備/専用キーロック(B型)材質FRP製本体質量(kg)約8.5内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)540×610×610許容積載荷重(kg)約20容積約200L外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)630×630×700
注意
※トランクが大型のため、ルーフ付ギアのみに取付け可能です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テールボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする