ISE30A-C4H-A-MLD 2色表示式高精度デジタル圧力スイッチ(正圧用) ISE30A SMC 21813556

2色表示式高精度デジタル圧力スイッチ(正圧用) ISE30A

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21813556 品番ISE30A-C4H-A-MLD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,750
この商品は117種類から選べます 他の種類を見る

ワンタッチ管継手付(ストレート、エルボ)
省スペース、縦横密着設置可能。
表示値微調整機能付。
最大10台まで同時コピー可能。

仕様(-) 取扱説明書 オプション(D) パネルマウントアダプタ+前面保護カバー 配管形式(C4H) ワンタッチ管継手Φ4 mm、Φ5/32 inch 表示単位(M) SI単位固定 出力仕様(A) NPN オープンコレクタ2出力 リード線(L) コネクタ付リード線 (リード線長さ2 m) 定格圧力範囲(MPa)(ISE30A) -0.1 〜 1
注意
※ご購入前には必ずSMCのWEBサイトにて取扱い注意事項をご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電子式圧力スイッチ/圧力センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする