好川産業
好川産業の 刷毛(ハケ)
好川産業の 目地/サッシュ刷毛
白豚毛メジ刷毛5号 15mm
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
21814108
品番
13329
参考基準価格(税別)
¥270
販売価格(税込)
¥296
販売価格(税別)
¥
269
バスケットに入れる
高粘度塗料向けの製品として豚毛の物ができました。
サイズ(号)
5
寸法(mm)
15
タイプ
ナナメジタン
種類
刷毛
主な用途
塗装用
毛色
白色
刷毛幅(mm)
15
RoHS指令(10物質対応)
対応