M.I.K
M.I.Kの 刈払機
M.I.Kの 山林下刈・雑木・竹用カッター/チップソー
コロナ ZR型 立木刈用チップソー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
21814293
品番
TZR-1040
参考基準価格(税別)
¥4,700
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
立木刈り、下刈りに適した刃型形状、切れ味重視のチップソーです。
外径(Φmm)
255
刃数(p)
40
材質
SKS-5
穴径(Φmm)
25.4
基板厚(mm)
1.25