M.I.K
M.I.Kの 刈払機
M.I.Kの 一般草刈用カッター/チップソー
コロナ ZCR型 雑草・下刈用チップソー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
21814318
品番
ZCR-1040
参考基準価格(税別)
¥4,300
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
切れ味重視で雑草刈り、畦草刈りから下刈り、荒地の雑草刈りまで広範囲な分野に適しています。
外径(Φmm)
255
刃数(p)
40
材質
SKS-5
穴径(Φmm)
25.4
基板厚(mm)
1.25