M.I.K
M.I.Kの 刈払機
M.I.Kの 一般草刈用カッター/チップソー
コロナ UCR型 雑草刈専用チップソー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
21814388
品番
UCR-1040
参考基準価格(税別)
¥4,200
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
太い立ち木は切れないが、畦草、雑草刈りから下刈り、荒地まで可能です。
外径(Φmm)
255
刃数(p)
40
材質
SKS-5
穴径(Φmm)
25.4
基板厚(mm)
1.25