M.I.K
M.I.Kの 刈払機
M.I.Kの 一般草刈用カッター/チップソー
コロナ Super Light ZCR型 雑草刈用チップソー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
21814485
品番
SL-ZCR-1040
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
ZCR、UCR、UKタイプと同じで重量が従来品と比べ約2/3。
女性、高齢者でも楽に作業が行えます。
軽さと切れ味を重視した雑草刈り専用、畦草刈りから密生地の雑草刈りまで。
外径(Φmm)
255
刃数(p)
40
材質
NKS-85
穴径(Φmm)
25.4
基板厚(mm)
0.9