画像準備中

BTS型 プロ山林用チップソー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード21814537 品番BTS-0960
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,400
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

食い込みがよく鋭い切れ味。
特殊チップ採用により切れ味の良さを長時間持続。
刃数を増やして目立て、アサリ付けも山林仕上げ。

外径(Φmm)230 刃数(p)60 材質SKS-5 穴径(Φmm)25.4 基板厚(mm)1.25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする