画像準備中

シャインカット180

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード21815867 品番AG-180
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

果樹棚やポット栽培等の剪定。
刃部は刃物鋼にフッ素樹脂加工が施されておりサビやヤニに強いです。
刃部は最大幅28mmとスリム刃で果樹棚等、狭所の剪定に最適です。全サイズ60g台と超軽量でコンパクトです。刃の交換はドライバー一本で出来るので簡単です。なめらかな切れ味のため、挽き粉を効率よく輩出できるよう刃を設計しております。

寸法(mm)180

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21815867
2022-12-28
用途:
枝木カット
サービス業

団地に住んでいますが ゴミ捨て場や植木回りに枝木が茂り邪魔なので整理するために購入しました
切味もよく太いものから細いものまで難なく切ることが出来ました

対象商品:
21815867
2020-12-16
用途:
せん定作業
農・林・水産業

ヤニが付きにくく、よく切れます。軽いので作業しやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「万能(生木・植木)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする