万能下刈君

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 21817118 品番 751
参考基準価格(税別)¥8,600 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

プロのために開発された万能斜埋込型60枚刃。

外径(Φmm)255 刃数(p)60 用途山林下刈・竹刈・笹刈・一般草刈。 穴径(Φmm)25.4 基板厚(mm)1.25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする