竹刈君

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 21817145 品番 121258
参考基準価格(税別)¥7,600 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

業界初、驚異の万能型64枚刃。

外径(Φmm)230 刃数(p)64 用途山林下刈・竹刈・笹刈・一般草刈。 穴径(Φmm)25.4 基板厚(mm)1.25

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:248

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-28
用途:
山林、荒地の草や雑木の刈払作業
サービス業

欠け飛びが非常に少ない強力なチップが64個。
切れ味も気持ちの良いほど抜群。
したがって、コスパも良好。
山林、荒地の草や雑木の刈払作業には欠かせないパートナー。
ただし、その性能を充分に引き出すには、30cc以上の高馬力エンジンを搭載する刈払機が望ましい。
息まずともシャラシャラと草が倒れて行く。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする